Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO60920019ACT
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
Akční rázová hlavice DO60920019
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
DO60920019 - Socket 1/2" x 19 sleeve drive L=52
Plný popis
Objednací číslo
DO60920019ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Délka (mm)
52
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Délka (mm)
52
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
12
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
180.6
Komoditní kód
82042000
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO60920019 - Socket 1/2" x 19 sleeve drive L=52
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO60920019ACT
EAN
8717981151776
UBB
500618828619
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO60920019