Sockets
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO6052R015ACT
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
Action Deep Impact Socket 15mm Hex 6mm Depth 1/2" Square Drive CVM Steel 78mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
DO6052R015ACT
Surface protection
Other
Wrench width (mm)
15
Length (mm)
78
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/2 inch
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Surface protection
Other
Wrench width (mm)
15
Length (mm)
78
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/2 inch
Magnetic
Yes
Double hex insert
No
With joint
No
Wrench depth (mm)
6
For impact screwdriver
Yes
VDE tested
No
Brand
Action
Weight per piece (g)
231.525
Commodity code
82042000
Type
Deep Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO6052R015 - Socket 1/2" x 15 Deep Magn.
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO6052R015ACT
EAN
8717981138319
UBB
500618810955
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO6052R015