Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO6051P013ACT
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
Akční rázová hlavice DO6051P013
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO6051P013 - Socket 3/8" x 13 Magn.
Plný popis
Objednací číslo
DO6051P013ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
13
Délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
13
Délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ano
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
5
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
55.125
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO6051P013 - Socket 3/8" x 13 Magn.
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO6051P013ACT
EAN
8717981031276
UBB
500618806599
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO6051P013