Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO1038-1-013ACT
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
Akční rázová hlavice DO1038-1-013
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO1038-1-013 - Socket 3/8" x 13 Deep
Plný popis
Objednací číslo
DO1038-1-013ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
13
Délka (mm)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
13
Délka (mm)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
25
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
105
Type
Deep Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO1038-1-013 - Socket 3/8" x 13 Deep
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO1038-1-013ACT
EAN
8717981158447
UBB
500618750557
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO1038-1-013