text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční nástavec DO6862075


Objednací číslo DO6862075ACT
Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.525
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.525
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 88.2
Type Extension Bar with Ball Retainer

Čísla materiálu

Objednací číslo DO6862075ACT
EAN 8717981009046
UBB 500618961352
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky DO6862075
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.