text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční nástavec 3/8 x 75


Objednací číslo E2188.096.075
Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.525
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.525
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 80
Type Extension Bar with Pin Hole

Čísla materiálu

Objednací číslo E2188.096.075
EAN 8717981144136
UBB 500570963362
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky DO7038-0-075
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.