text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční nástavec 3/4 x 100


Objednací číslo E2188.191.100
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Velikost připojení (mm) 19.05
Čtyřhranná tyč 20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Velikost připojení (mm) 19.05
Čtyřhranná tyč 20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 63
Komoditní kód 82041100
Type Extension Bar with Pin Hole

Čísla materiálu

Objednací číslo E2188.191.100
EAN 8717981127078
UBB 500570963776
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky DO7034-0-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.