text.skipToContent text.skipToNavigation

AIR HOSES POLYRTH (1/4) 6.5X1 PT-02525SJ

Objednací číslo PT-02525SJSMC
Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 10
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Vnitřní průměr (mm) 6.5
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 5

Specifikace

Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 10
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Vnitřní průměr (mm) 6.5
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 5

Čísla materiálu

Objednací číslo PT-02525SJSMC
EAN 8717981146031
UBB 500619063307
UNSPSC 27131613
Výrobní číslo položky PT-02525SJ
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.