Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
6V065640
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
Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 10m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6V065640
Tloušťka stěny (mm)
2
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
17
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
17
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ano
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
2 inch (50)
Min. tlak při roztržení (bar)
50
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Modré
Značka
Admiral
Type
Drinking Water Hose
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V065640
EAN
4006918144108
UBB
500582939160
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000350094