text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Adjustable spanner 279-12 max. 34 mm length 308 mm with adjustment scale HAZET


Objednací číslo 7D576462
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 308
Max. otvor klíče (mm) 34
Poloha čelistí (°) 15
Značka Hazet
HS kód 82041200
Type 279-12
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 308
Max. otvor klíče (mm) 34
Poloha čelistí (°) 15
Značka Hazet
HS kód 82041200
Type 279-12

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D576462
EAN 4000896018055
UBB 500583069652
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 8000465194
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.