Příslušenství
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
G2376.003.221
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
Gedore Adaptér KB 3221 pohon 3/4 palce výstup 1 palec
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2376.003.221
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
65
Velikost připojení na straně zásuvky
1 palec
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
25
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
65
Velikost připojení na straně zásuvky
1 palec
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
25
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1 palec
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
20
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
410
Komoditní kód
8466103800
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2376.003.221
EAN
4010886667156
UBB
240120577178
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
6671530