Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
5A186214
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
Adapter 50850-1501 drive 1/2 inch drive 3/4 inch length 50 mm HEYTEC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A186214
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
50
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
50
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
19.05
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Heytec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A186214
EAN
4024089394207
UBB
500582325261
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
50850150183