Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
5Q727828
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
Adapter 450-3 drive 1 inch output 1.1/2 inch suitable for power wrench insertASW
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Q727828
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
91
Velikost připojení na straně zásuvky
1 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
38.1
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
91
Velikost připojení na straně zásuvky
1 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
38.1
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1 palec
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
25.4
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Asw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q727828
EAN
4050623400134
UBB
500582540257
UNSPSC
27112809
Výrobní číslo položky
004503