text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptér pro bity Gedore 1/4 3/8

Objednací číslo 2U982902
Délka (mm) 27
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 10
Velikost vložení stroje 3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.3

Specifikace

Délka (mm) 27
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 10
Velikost vložení stroje 3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.3
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Type Adapter Bit

Popis

S vnitřním šestihranem podle normy DIN ISO 1173, Se čtyřhranem podle normy DIN 3120 - C 6,3 (1/4") nebo C 10 (3/8").

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U982902
EAN 4010886873595
UBB 500642419666
UNSPSC 41106401
Výrobní číslo položky 1973312
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.