text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2030 Adapter 1/4" x 3/8" Square Drive CrV Steel Chrome Plated 26mm


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Article number
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 26
Connection size socket side 1/4 inch
Connection size socket side (mm) 10
Type at tool side Square (male)
Packed per 1

Specifications

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 26
Connection size socket side 1/4 inch
Connection size socket side (mm) 10
Type at tool side Square (male)
Type at socket side Square (female)
Connection size at tool side 3/8 inch
Connection size at tool side (mm) 6.3
Tested according to ISO 3316 Yes
Brand Gedore
Weight per piece (g) 15
Commodity code 8466103800
Type Adapter

Description

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Article numbers

Article number G2276.002.030
EAN 4010886617007
UBB 240122055306
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6170080

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.