text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptér Gedore 1932 pohon 1/2 palce 3/4 palce délka 44 mm


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 44
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 20
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 44
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 20
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 125
Komoditní kód 8466103800
Type Adapter

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2276.001.932
EAN 4010886614310
UBB 240122042510
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6143190

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.