Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
4R617983
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
Adaptér Facom J.274
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4R617983
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Držák
Jiný
Max. točivý moment (Nm)
600
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Držák
Jiný
Max. točivý moment (Nm)
600
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Facom
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For use with: - bits 9 x 12 mm on wrenches max capacity 100 N.m. - bits 14 x 18 mm on wrenches max capacity 600 N.m.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R617983
EAN
3148510290935
UBB
500637379073
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
J.274