text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptér bitů Wera 7774/3 14 x 18 5/16


7774/3 Vložka adaptéru bitu, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmVložka adaptéru bitu, 5/16",, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Objednací číslo 1U491771
Celková délka (mm)
Design Čtvercové kování
Délka (mm) 58
Velikost připojení 14x18 mm
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 58
Design Čtvercové kování
Délka (mm) 58
Velikost připojení 14x18 mm
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu Jiný
Velikost vloženého bitu (mm) 0.31
Velikost vložení stroje Jiný
Velikost vložení stroje (mm) 14
Držák zásuvky Ano
Značka Wera
Model 7774/3
Type Bit Adapter Insert

Popis

7774/3 Vložka adaptéru bitu, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmVložka adaptéru bitu, 5/16",, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078642001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.