text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptér bitů Wera 3888/4/1 K 1/4 x 50 mm


3888/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů, nerez, 1/4", x 50 mmUniverzální držák pro odběr bitů s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Nerezové provedení, které zabraňuje cizí korozi. Dodává se s technologií Rapidaptor, která umožňuje nasazení bitů bez nutnosti ovládání pouzdra. Vyjmutí bitu je jednoduché, pouhým zatlačením objímk

Objednací číslo 81565.071.100
Délka (mm) 50
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 50
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 19
Model 3888/4/1K
Type Bit Holder

Popis

3888/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů, nerez, 1/4", x 50 mmUniverzální držák pro odběr bitů s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Nerezové provedení, které zabraňuje cizí korozi. Dodává se s technologií Rapidaptor, která umožňuje nasazení bitů bez nutnosti ovládání pouzdra. Vyjmutí bitu je jednoduché, pouhým zatlačením objímky dopředu - pro rychlou výměnu bitu jednou rukou. Šestihran , vhodný pro elektrické šroubováky s náběhem podle normy DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
Výrobní číslo položky 05071100001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.