text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Screw Holder 17mm Hex 8mm Depth 1/4" Square Drive CVM Steel 75mm


Cikkszám 2O996318
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 8
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Árucikk kód 82042000
Type Screw Holder

Cikkszámok

Cikkszám 2O996318
EAN 8717981321193
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DO697B0T17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.