Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO63825036ACT
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
Akční rázová hlavice DO63825036
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO63825036 - Socket 1/2" x 36 12-Point
Plný popis
Objednací číslo
DO63825036ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
36
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
36
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
24
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
496.125
Komoditní kód
82042000
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO63825036 - Socket 1/2" x 36 12-Point
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO63825036ACT
EAN
8717981044573
UBB
500618885387
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO63825036