text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO63045019


DO63045019 - Socket 3/4" x 19 Square

Objednací číslo DO63045019ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 52
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 52
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 24
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 418.95
Type Impact Socket

Popis

DO63045019 - Socket 3/4" x 19 Square

Čísla materiálu

Objednací číslo DO63045019ACT
EAN 8717981038831
UBB 500618855752
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO63045019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.