text.skipToContent text.skipToNavigation

Kouřový hlásič RWM250 12 Y.Lithium 3 V čistě bílý RWM250 88 dBA ABUS


Objednací číslo 5J894083
Způsob montáže Povrchová montáž
Barva Bílá
Hlučnost (dB) 88
Samolepicí Ano
Průměr 105
Typ napájecího napětí DC
Provedení testované na výbuch Ne
Baleno po 1

Specifikace

Způsob montáže Povrchová montáž
Barva Bílá
Hlučnost (dB) 88
Samolepicí Ano
Průměr 105
Typ napájecího napětí DC
Provedení testované na výbuch Ne
Samostatný Ano
Síťové připojení přes radiograf (standard) Ne
Možnost připojení do sítě pomocí kabelu Ne
Primární napájení proudem Baterie/akumulátor
S indikací napětí Ano
Se záložní baterií Ne
Záložní baterie je součástí dodávky Lithium
Síťově propojitelné přes rádio (volitelně) Ne
S orientačním osvětlením Ne
Se štítkem Q Ano
K dispozici podpora IFTTT Ne
Potřeba samostatné zásuvky Ne
Vhodné pro montáž do kanálu Ne
Akceptováno VdS Ne
Značka Abus
Type RWM250

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J894083
EAN 4003318093869
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky 09386 9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.