Válcové zámky
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
Dílenské vybavení
Závěsy a zámky
Válcové zámky
6E026348
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
Abus číslo curt.lck 145 31,5mm al stříbrná
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E026348
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
14
Průměr třmenu (mm)
5
Šířka zámku (mm)
31.5
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
14
Průměr třmenu (mm)
5
Šířka zámku (mm)
31.5
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Výška zámku (mm)
26
Materiál (zámek) třmenu
Jiný
Model Discus
Ne
Tloušťka zámku (mm)
15.5
S kombinačním zámkem
Ano
Stejný klíč
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E026348
EAN
4003318466205
UNSPSC
46171501
Výrobní číslo položky
46620