Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Pozinkované37020
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401)55450
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel37000
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Žárový zinek37025
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová ocel Pozinkované37045
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Pozinkované žlutě pasivované37060
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Bronz CuSn650525
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová ocel Bez PU37040
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc37024
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Pozinkované velké balení37030
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Nerezocel A5 (1.4571)52451
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová ocel Žárový zinek37050
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Nerezocel D6 (1.4462)52450
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Nerezocel A8 (1.4529)53450
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III)37065
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III)37046
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Hliník M1645790.160.001
D127B ST SPR WASH DPKL100+DSGZ SILVER M8
DIN 127 veerringen met vlakke einden zijn ontworpen om trillingen en losraken van verbindingen te voorkomen in mechanische en constructieve toepassingen. Deze ringen worden veel gebruikt in combinatie met bouten, schroeven en moeren in het garanderen van een veilige en stabiele verbinding. Bij Fabory vindt u een uitgebreid assortiment DIN 127 veerringen die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.
DIN 127 veerringen bieden veelzijdigheid en betrouwbaarheid in een breed scala aan toepassingen. Enkele unieke kenmerken zijn:
Fabory biedt DIN 127 veerringen in materialen van topkwaliteit, afgestemd op diverse toepassingsomgevingen:
Fabory staat bekend om kwaliteit en betrouwbaarheid. Kies voor onze DIN 127 veerringen en profiteer van:
DIN 127 veerringen zijn breed toepasbaar in uiteenlopende projecten. Hier zijn enkele tips:
DIN 127 veerringen hebben een spiraalvormige constructie die bewegingen dempt en verbindingen borgt, terwijl DIN 2093 schotelveerringen specifiek zijn ontworpen voor toepassingen met hoge axiale belasting en compressie.
DIN 7349 sluitringen verdelen de druk gelijkmatig over het oppervlak, wat de levensduur van de verbinding verlengt en schade voorkomt. In combinatie met DIN 127 veerringen krijgt u zowel stabiliteit als borging.
Ja, kies in dat geval voor de roestvrijstalen variant om optimale corrosiebestendigheid te garanderen. Bij Fabory begrijpen we dat de kleinste details het verschil kunnen maken in de kwaliteit en duurzaamheid van uw projecten. Onze DIN 127 veerringen combineren functionaliteit en betrouwbaarheid, zodat u zich kunt focussen op wat echt telt: het succes van uw werk. Ontdek ons uitgebreide assortiment en ervaar zelf de service en expertise die Fabory tot uw ideale partner maakt. Bestel vandaag nog en zet de volgende stap naar perfectie in bevestigingsoplossingen!