text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-4 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE


Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Objednací číslo 93849AMF
Ochrana povrchu Jiný
Max. tahová síla (N) 15000
Nastavitelné Ano
Typ Jiný
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Max. tahová síla (N) 15000
Nastavitelné Ano
Typ Jiný
Materiál Ocel
Rozpětí (mm) 42-107
Váha kusu (g) 2080
Komoditní kód 84662020
Model 6849PH

Popis

Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Čísla materiálu

Objednací číslo 93849AMF
EAN 4020772093846
UBB 500617942809
UNSPSC 27112121
Výrobní číslo položky 93849
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.