text.skipToContent text.skipToNavigation

6845-3 PUSH-PULL TYPE TOGGLE CLAMP


Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip su

Objednací číslo 94243AMF
Ochrana povrchu Jiný
Max. tahová síla (N) 4000
Typ Přepínací svěrka typu push-pull
Váha kusu (g) 600
Model 6840
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Max. tahová síla (N) 4000
Typ Přepínací svěrka typu push-pull
Váha kusu (g) 600
Model 6840

Popis

Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components

Čísla materiálu

Objednací číslo 94243AMF
EAN 4020772094249
UBB 500617944888
UNSPSC 27112121
Výrobní číslo položky 94243
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.