Strojové spony
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
Svorky a trakční převodovky
Svorky
Strojové spony
93245AMF
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
6832-4 HORIZ. ACTING TOGGLE CLAMPS
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
With vertical foot
Plný popis
Objednací číslo
93245AMF
Výška
97
Max. tahová síla (N)
3000
Nastavitelné
Ano
Typ
Horizontálně působící překlápěcí svěrka
Délka (mm)
287
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
97
Max. tahová síla (N)
3000
Nastavitelné
Ano
Typ
Horizontálně působící překlápěcí svěrka
Délka (mm)
287
Rozpětí (mm)
63-63
Váha kusu (g)
740
Komoditní kód
84662020
Model
6832
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
With vertical foot
Čísla materiálu
Objednací číslo
93245AMF
EAN
4020772093242
UBB
500617940092
UNSPSC
27112121
Výrobní číslo položky
93245