text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-2 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Objednací číslo 73304AMF
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 300
Model 6500E
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 300
Model 6500E

Popis

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Čísla materiálu

Objednací číslo 73304AMF
EAN 4020772073305
UBB 500617804389
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 73304
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.