text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-320 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Objednací číslo 72579AMF
Šířka klíče (mm) 46
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 40
Výška (mm) 320 - 320
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 46
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 40
Výška (mm) 320 - 320
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 3800

Popis

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Čísla materiálu

Objednací číslo 72579AMF
EAN 4020772072575
UBB 500617798698
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 72579
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.