text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-70 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Objednací číslo 73361AMF
Vnější průměr (mm) 50
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 100
Výška (mm) 80 - 80
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 50
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 100
Výška (mm) 80 - 80
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 750

Popis

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Čísla materiálu

Objednací číslo 73361AMF
EAN 4020772073367
UBB 500617804876
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 73361
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.