text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-100 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Objednací číslo 73403AMF
Vnější průměr (mm) 50
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 100
Výška (mm) 110 - 110
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 50
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 100
Výška (mm) 110 - 110
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 1010

Popis

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Čísla materiálu

Objednací číslo 73403AMF
EAN 4020772073404
UBB 500617805295
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 73403
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.