text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 50 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Objednací číslo 72397AMF
Vnější průměr (mm) 31
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 25
Výška (mm) 50 - 50
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 31
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 25
Výška (mm) 50 - 50
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 207

Popis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Čísla materiálu

Objednací číslo 72397AMF
EAN 4020772072391
UBB 500617797377
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 72397
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.