text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-210 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Objednací číslo 72439AMF
Vnější průměr (mm) 70
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 170
Výška (mm) 210 - 210
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 70
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Užitečné zatížení 170
Výška (mm) 210 - 210
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 4300

Popis

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Čísla materiálu

Objednací číslo 72439AMF
EAN 4020772072438
UBB 500617797781
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 72439
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.