text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-9-23 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Objednací číslo 372821AMF
Výška 23
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (mm) 110
Počet dílů 16
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 23
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (mm) 110
Počet dílů 16
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 450

Popis

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Čísla materiálu

Objednací číslo 372821AMF
EAN 4020772372828
UBB 500617881916
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 372821
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.