text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-25-39 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Objednací číslo 372839AMF
Výška 39
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (mm) 110
Počet dílů 8
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 39
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (mm) 110
Počet dílů 8
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 490

Popis

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Čísla materiálu

Objednací číslo 372839AMF
EAN 4020772372835
UBB 500617882096
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 372839
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.