text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Whetstone 6200J D100xŠ25xV10 mm diamant N074 červený


3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J je pružný diamant s kovovou vazbou přilepený na hliníkovou základnu. Naše brusné kameny 6220J mají otevřený bodový vzor pro odolnost a dlouhou životnost, kdy umožňují výkon podle kontur. pro přesné broušení a ostření dlát, čepelí, nožů a nástrojů z tvrdokovu používejte 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Naše brusn

Objednací číslo 788763M
Šířka 25
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 10
Délka (mm) 100
Materiál Diamond
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 25
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 10
Délka (mm) 100
Materiál Diamond
Vhodný pro vodu Ano
Pro brusku Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 100

Popis

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J je pružný diamant s kovovou vazbou přilepený na hliníkovou základnu. Naše brusné kameny 6220J mají otevřený bodový vzor pro odolnost a dlouhou životnost, kdy umožňují výkon podle kontur. pro přesné broušení a ostření dlát, čepelí, nožů a nástrojů z tvrdokovu používejte 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Naše brusné kameny 6220J poskytují agresivní řezání se sníženým zatížením. Mají otevřený bodový vzor pro odolnost a dlouhou životnost, kdy umožňují výkon podle kontur. K dispozici jsou ve třídách M40, M74 a M125.

Čísla materiálu

Objednací číslo 788763M
EAN 5010027718937
UBB 500614598505
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 78876
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.