text.skipToContent text.skipToNavigation

Svářečská přilba 3M 50 18 15 501815 černá


Svářečské přilby 3M™ Speedglas™ řady 9100 chrání pracovníky před zářením, teplem a jiskrami a zároveň poskytují přesný výhled na vaši práci.3M™ Speedglas™ Svářečská přilba řady 9100 získáte automaticky stmívající se přilbu s volitelnými bočními okénky a sedmi variabilními tmavými odstíny (5, 8 a 9-13) pro většinu typů obloukového svařování.3M™ Speedglas

Objednací číslo 4V121674
Barva Černá
Design -
Filtr s automatickým stmíváním Ano
Šířkový svařovací filtr (mm) 107
Výškový svařovací filtr (mm) 54
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Design -
Filtr s automatickým stmíváním Ano
Šířkový svařovací filtr (mm) 107
Výškový svařovací filtr (mm) 54
Značka 3M
Model 9100
Type 7000000218

Popis

Svářečské přilby 3M™ Speedglas™ řady 9100 chrání pracovníky před zářením, teplem a jiskrami a zároveň poskytují přesný výhled na vaši práci.3M™ Speedglas™ Svářečská přilba řady 9100 získáte automaticky stmívající se přilbu s volitelnými bočními okénky a sedmi variabilními tmavými odstíny (5, 8 a 9-13) pro většinu typů obloukového svařování.3M™ Speedglas™ Svářečský filtr řady 9100 pokračuje v naší tradici vynikající optické kvality, včetně rovnoměrného odstínu a minimálního zkreslení v celé zorné ploše filtru. Je vybavena volitelnými bočními okénky přilby (odstín 5 filtrů), která rozšiřují zorné pole. Součástí balení jsou krycí desky. Funkce zpoždění nastavuje dobu otevření ze tmy do světla a je možné uzamknout jakýkoli odstín, např. ve světelném stavu 3 při broušení. Má dobu přepnutí (světlo-tma) 0,1 ms a citlivost detekce oblouku lze nastavit pro spolehlivé přepínání. Komfortní režim svařování na tupo také pomáhá minimalizovat namáhání očí při delším svařování na tupo. Vysoce komfortní čelenka Speedglas 9100 s hladkou západkou pro přesné utažení. přilba je kompatibilní s většinou ochranných brýlí 3M™ a/nebo s jednorázovými nebo opakovaně použitelnými svářečskými respirátory 3M™.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V121674
EAN 4046719186822
UBB 500694227108
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 501815
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.