text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VLGHDSBRIL SECUREFIT SF201AS HELDER


3M™ SecureFit™ řady 200 jsou lehké ochranné brýle s technologií 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Naše brýle mají obepínající design, který je bezpečný a pohodlný. Jsou k dispozici v různých odstínech skel. pro lehké pohodlí za dostupnou cenu použijte ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 200. Naše ochranné brýle váží pouhých 18 g a nabízejí pohodl

Položka č. 6W524696
Dizajn Dvojité okuliare
Hmotnosť 18
Nastaviteľné Áno
Voľné sklo Nie
Montáž na okuliare Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Dvojité okuliare
Hmotnosť 18
Nastaviteľné Áno
Voľné sklo Nie
Montáž na okuliare Áno
S bočnými a hornými klapkami Nie
Materiál sklo Polycarbonate (PC)
Odolný voči poškriabaniu Áno
Proti zahmlievaniu Nie
Farba šošovky (šošoviek) Bezfarebný
Zrkadlový Nie
Antireflexné sklá Nie
Typ odvetrávania Direct
Rám materiálu Plast
Farebný rám Iné
Značka 3M
Model SecureFit

Popis

3M™ SecureFit™ řady 200 jsou lehké ochranné brýle s technologií 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Naše brýle mají obepínající design, který je bezpečný a pohodlný. Jsou k dispozici v různých odstínech skel. pro lehké pohodlí za dostupnou cenu použijte ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 200. Naše ochranné brýle váží pouhých 18 g a nabízejí pohodlné nošení. Jsou vybaveny technologií 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, která umožňuje, aby se dotykové body zorníků přirozeně přizpůsobily velikosti hlavy jednotlivce. Široké flexibilní zorníky přes uši poskytují pevnou boční ochranu a dobře spolupracují s chrániči sluchu. Obalový design poskytuje uživateli široké zorné pole a pomáhá omezit sklouzávání při pohybech hlavy.

Čísla materiálu

Položka č. 6W524696
UBB 500512541474
UNSPSC 46181802
Číslo materiálu výrobcu SF201AS
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.