text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vinylová páska 764i Bílá 50mm x 33m


Vinylová páska 3M™ pro všeobecné použití 764 se používá pro všechny nekritické aplikace, včetně barevného značení, svazkování a bezpečnostního značení. Naše nekorodující, pružná vinylová páska je ideální pro ochranu dílů, zařízení a výrobků před oděrem. naleznete desítky způsobů použití 3M™ General Purpose Vinyl Tape 764. Naše vinylová páska je ideální

Objednací číslo 8B891331
Barva Bílá
Šířka 50
Tloušťka (mm) 0.125
Délka (mm) 33
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Šířka 50
Tloušťka (mm) 0.125
Délka (mm) 33
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní odolnost (°C) 75 - 75
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Type 7000144707

Popis

Vinylová páska 3M™ pro všeobecné použití 764 se používá pro všechny nekritické aplikace, včetně barevného značení, svazkování a bezpečnostního značení. Naše nekorodující, pružná vinylová páska je ideální pro ochranu dílů, zařízení a výrobků před oděrem. naleznete desítky způsobů použití 3M™ General Purpose Vinyl Tape 764. Naše vinylová páska je ideální pro všechny nekritické aplikace. Zkuste tuto pásku použít k barevnému značení, svazkování, bezpečnostnímu značení, dočasnému označení dílů nebo strojů a mnoha dalším účelům. Můžete ji dokonce použít k ochraně dílů, zařízení a výrobků před oděrem. nekorodující, pružná, odolná proti oděru, přizpůsobivá, odolná proti opotřebení, snadno se aplikuje, je univerzální a odolná proti vlhkosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B891331
UBB 500667405103
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 76450W
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.