text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB páska Transparentní 19mm x 11m


Vysněte si, navrhněte, dodejte s páskou 3M™ VHB™ 4910. Jedná se o čiré, 1 mm silné univerzální akrylátové lepidlo na obou stranách pevného pěnového jádra. Může nahradit nýty, sváry a šrouby. Rychlá a snadno použitelná metoda permanentního lepení poskytuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost. Nabízí flexibilitu konstrukce díky své viskoelasticitě a si

Objednací číslo 9S818786
Barva Jiný
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 1
Délka (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 1
Délka (mm) 11
Materiál Akryl
Transparentní Ano
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Model VHB
Type UU008566257

Popis

Vysněte si, navrhněte, dodejte s páskou 3M™ VHB™ 4910. Jedná se o čiré, 1 mm silné univerzální akrylátové lepidlo na obou stranách pevného pěnového jádra. Může nahradit nýty, sváry a šrouby. Rychlá a snadno použitelná metoda permanentního lepení poskytuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost. Nabízí flexibilitu konstrukce díky své viskoelasticitě a silné schopnosti lepit různé povrchy. Je bezbarvý, takže je ideální pro lepení průhledných materiálů nebo pro aplikace, kde je barevná linie lepení nepřijatelná. Je součástí profesionální průmyslové řady, která se dodává v blistrech s vícejazyčnými popisy.Sněte, navrhujte, dodávejte s páskami 3M™ VHB™ řady 49103M™ VHB™ páska 4910 patří do řady pásků 3M™ VHB™ řady 4910. Využívá lepidlo pro všeobecné použití. Běžně se používá v aplikacích pro spojování průhledných materiálů nebo tam, kde je preferována čirá nebo bezbarvá páska. Je speciálně navržena pro dobrou přilnavost ke kovu, sklu a plastům, jako je polykarbonát a akrylát.Doporučené aplikace: Spojování průhledného materiálu, Montáž podsvícených průsvitných nápisů, Spojování hran skla plněného pryskyřicí, Kov, sklo a podklady s vysokou povrchovou energií (HSE), Dekorativní materiál a obložení, Jmenovky a loga, Panel na rám, Výztuha na panelNekonvenční pěnová páska Pásky 3M™ VHB™ jsme vynalezli v roce 1980 jako první svého druhu. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silným a trvalým spojením. Výsledkem je řada mimořádně pevných pásek, které přilnou k široké škále podkladů. Pásky 3M™ VHB™ jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Mrakodrapy, mobilní telefony, elektronické dálniční známky, ledničky, architektonická okna a další - všechny tyto speciální lepicí pásky se spoléhají na jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a těsnění. Tato důvěryhodná a spolehlivá páska nabízí konzistentní lepení, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je připravena poskytnout vám poradenství v oblasti konstrukce a technickou podporu, když ji potřebujete.Osvědčená spolehlivost pásky 3M™ VHB™ Páska 3M™ VHB™ nabízí trvanlivý spoj způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje nýty a šrouby a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při manipulaci. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M™ VHB™ rychlejší než vrtání, upevňování nebo použití tekutého lepidla. Naši univerzální řadu pásek lze použít v interiéru i exteriéru v různých aplikacích, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a nespočtu dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M™ VHB™ jsou chemicky odolné a také UV záření a teplotně stabilní, takže vydrží od horka v Dubaji až po chlad v Kanadě. Jedinečná akrylová chemie je extrémně trvanlivá a odolná vůči změnám v čase, což z této pásky činí dlouhotrvající a výkonnou pásku, které můžete důvěřovat.Přinášíme lepší nápady na povrch díky vědě a inovacímV naší divizi průmyslových lepidel a pásek 3M využíváme vědu o přilnavosti k poskytování inovativních řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě. Naše technologie nakonec pomáhají zákazníkům, jako jste vy, dodávat na trh konkurenceschopné výrobky rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S818786
EAN 4054596308497
UBB 500682714646
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 4910FBL19
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.