text.skipToContent text.skipToNavigation

582130 VIRT.PROT.GOGGLES POLY AMBER/PC


Ochranné brýle 3M™ Virtua™ jsou naše ochranné brýle bez obrouček s obroučkovou konstrukcí pro plné krytí a tvarovanými flexibilními zorníky pro zajištění pohodlí. Integrované postranice poskytují dodatečnou ochranu před odletujícími předměty a čočky jsou opatřeny vrstvou proti poškrábání pro zvýšení odolnosti. Jsou k dispozici ve čtyřech variantách zorníků. získejte cenově dostupnou jednorázovou ochranu očí pro návštěvníky pracoviště s ochrannými brýlemi 3M™ Virtua™. naše ochranné brýle mají obepínající konstrukci, která zajišťuje plné pokrytí a široké zorné pole. Tvarované pružné nosníky zajišťují těsné a pohodlné uchycení a čočky poskytují maximální průhlednost a jsou opatřeny vrstvou proti poškrábání pro zvýšení odolnosti.

Objednací číslo 5821303M
Design Brýle se dvěma čočkami
Hmotnost 87.85
Nastavitelné Ne
Volné sklo Ne
Montáž na brýle Ano
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Design Brýle se dvěma čočkami
Hmotnost 87.85
Nastavitelné Ne
Volné sklo Ne
Montáž na brýle Ano
S bočními a horními klapkami Ne
Materiál sklo Polycarbonate (PC)
Odolnost proti poškrábání Ano
Ochrana proti zamlžování Ne
Barva čočky (čoček) Jantar
Zrcadlový Ne
Antireflexní skla Ne
Typ odvětrávání Direct
Rám materiálu Plast
Značka 3M
Váha kusu (g) 1757
Komoditní kód 90049010

Popis

Ochranné brýle 3M™ Virtua™ jsou naše ochranné brýle bez obrouček s obroučkovou konstrukcí pro plné krytí a tvarovanými flexibilními zorníky pro zajištění pohodlí. Integrované postranice poskytují dodatečnou ochranu před odletujícími předměty a čočky jsou opatřeny vrstvou proti poškrábání pro zvýšení odolnosti. Jsou k dispozici ve čtyřech variantách zorníků. získejte cenově dostupnou jednorázovou ochranu očí pro návštěvníky pracoviště s ochrannými brýlemi 3M™ Virtua™. naše ochranné brýle mají obepínající konstrukci, která zajišťuje plné pokrytí a široké zorné pole. Tvarované pružné nosníky zajišťují těsné a pohodlné uchycení a čočky poskytují maximální průhlednost a jsou opatřeny vrstvou proti poškrábání pro zvýšení odolnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5821303M
EAN 4046719302697
UBB 500614746856
UNSPSC 46181802
Výrobní číslo položky 582130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.