text.skipToContent text.skipToNavigation

3M těsnicí páska 19 mm x 33 m


3M™ Double Coated Foam Tape 9515B je černá, 1,5 mm silná páska z polyethylenové pěny s dvojitým povlakem a akrylovým lepidlem. 3M™ Double Coated Foam Tape 9515B je polyethylenová pěnová páska s uzavřenými buňkami o hustotě 75 kg/m³ a akrylovým lepidlem. Akrylové lepidlo zajišťuje dobrou počáteční přilnavost a přilnavost k široké škále povrchů. Tento výr

Objednací číslo 9515B193M
Barva Černá
Šířka 19
Délka (mm) 33
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 19
Délka (mm) 33
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M

Popis

3M™ Double Coated Foam Tape 9515B je černá, 1,5 mm silná páska z polyethylenové pěny s dvojitým povlakem a akrylovým lepidlem. 3M™ Double Coated Foam Tape 9515B je polyethylenová pěnová páska s uzavřenými buňkami o hustotě 75 kg/m³ a akrylovým lepidlem. Akrylové lepidlo zajišťuje dobrou počáteční přilnavost a přilnavost k široké škále povrchů. Tento výrobek je určen k montáži a spojování pro všeobecné účely. Určené aplikace jsou např. montáž displejů (POS), lehkých emblémů, jmenovek atd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9515B193M
EAN 8021684551918
UBB 500614766805
UNSPSC 23271807
Výrobní číslo položky 9515B19
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.