text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Těsnicí páska 12mm x 33m


S naší páskou 3M™ VHB™ Tape 4611 můžete snít, navrhovat a realizovat. Jedná se o tmavě šedou, 1,1 mm silnou univerzální lepicí pásku s pevnou pěnou, která má navíc vlastnost odolnosti vůči vysokým teplotám. Rychlý a snadno použitelný způsob permanentního lepení zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost. Nabízí flexibilitu při navrhování díky své

Objednací číslo 4611123M
Šířka 12
Délka (mm) 33
Značka 3M
Type Foam Tape
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 12
Délka (mm) 33
Značka 3M
Type Foam Tape

Popis

S naší páskou 3M™ VHB™ Tape 4611 můžete snít, navrhovat a realizovat. Jedná se o tmavě šedou, 1,1 mm silnou univerzální lepicí pásku s pevnou pěnou, která má navíc vlastnost odolnosti vůči vysokým teplotám. Rychlý a snadno použitelný způsob permanentního lepení zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost. Nabízí flexibilitu při navrhování díky své viskoelasticitě a silné schopnosti lepit různé podklady s vysokou povrchovou energií.Sněte, navrhujte, dodávejte s rodinou pásků 4611 3M™ VHB™Rodina pásků 4611 3M™ VHB™ využívá lepidlo pro všeobecné použití na obou stranách pevného pěnového jádra. Díky schopnosti lepit při vysokých teplotách je tato řada často vhodná pro lepení před zpracováním nátěrů při vysokých teplotách. Obvykle se používá na kovové podklady, jako je hliník, pozinkovaná ocel a nerezová ocel. Mezi aplikace této pásky patří upevňování výztuh a panelů, včetně montáže před lakovacími pecemi, a také dekorativních materiálů a obložení. doporučené aplikace: Netradiční pěnová páska Pásky 3M™ VHB™ jsme vynalezli v roce 1980 jako první svého druhu. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silným a trvalým spojením. Výsledkem je řada mimořádně pevných pásek, které přilnou k široké škále podkladů. Pásky 3M™ VHB™ jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Mrakodrapy, mobilní telefony, elektronické dálniční známky, ledničky, architektonická okna a další - všechny tyto speciální lepicí pásky se spoléhají na jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a těsnění. Tato důvěryhodná a spolehlivá páska nabízí konzistentní lepení, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je připravena poskytnout vám poradenství v oblasti konstrukce a technickou podporu, když ji potřebujete.Osvědčená spolehlivost pásky 3M™ VHB™ Páska 3M™ VHB™ nabízí trvanlivý spoj způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje nýty a šrouby a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při manipulaci. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M™ VHB™ rychlejší než vrtání, upevňování nebo použití tekutého lepidla. Naši univerzální řadu pásek lze použít v interiéru i exteriéru v různých aplikacích, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a nespočtu dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M™ VHB™ jsou chemicky odolné a také UV záření a teplotně stabilní a vydrží od horka v Dubaji až po chlad v Kanadě. Unikátní akrylátová chemie je extrémně trvanlivá a odolná vůči změnám v čase, což z této pásky činí dlouhotrvající a výkonnou pásku, které můžete důvěřovat.Přinášíme lepší nápady na povrch díky vědě a inovacímV naší divizi 3M průmyslových lepidel a pásek využíváme vědu o přilnavosti k poskytování inovativních řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě. Naše technologie nakonec pomáhají zákazníkům, jako jste vy, dodávat na trh konkurenceschopné výrobky rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4611123M
EAN 4001895894343
UBB 500614737459
UNSPSC 23271807
Výrobní číslo položky 461112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.