text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite Kondenzační páska 100 x 289 mm


Pás Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed je netkaný pás se zesíleným nylonovým filmovým podkladem, který je hladký, pevný a odolný proti roztažení. Naše pásy jsou určeny pro efektivní čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Dobře fungují s deskami nebo v případech, kdy je vyžadováno snížené tření. použijte pás Scotch-Brite™ Surfac

Objednací číslo 9W702296
Šířka 100
Typ Jiný
Délka (mm) 289
Materiál nosiče Linen
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 100
Typ Jiný
Délka (mm) 289
Materiál nosiče Linen
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Upevnění na háček a smyčku Ano
Značka 3M

Popis

Pás Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed je netkaný pás se zesíleným nylonovým filmovým podkladem, který je hladký, pevný a odolný proti roztažení. Naše pásy jsou určeny pro efektivní čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Dobře fungují s deskami nebo v případech, kdy je vyžadováno snížené tření. použijte pás Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt k čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Naše pásy odolné proti roztažení dobře fungují s deskami nebo v případech, kdy je vyžadováno snížené tření. Zesílený filmový podklad poskytuje našim pásům dobrou pružnost a snižuje tření, zatímco netkaný materiál v kombinaci s ostrými řeznými zrny oxidu hlinitého zajišťuje rychlý řez a dlouhou životnost. Tyto pásy nabízejí ideální způsob, jak přidat dobrou povrchovou úpravu nebo odstranit otřepy, aniž by došlo k vydrolení nebo podříznutí obrobku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W702296
EAN 4001895524578
UBB 500679290477
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 66160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.