text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Scotchbrite Brusný kotouč 152 x 25 x 25,4 mm


Odjehlovací kotouč Scotch-Brite™ je agresivní kotouč navržený pro různé úkoly a povrchy. Pro lehké až střední odjehlování hran na uhlíkových ocelích, nerezové oceli, titanu a měkkých kovech používejte naše tvrdé, agresivní odjehlovací kotouče Scotch-Brite™, které nabízejí tvrdost 11 ve středních a jemných třídách. Naše kotouče z karbidu křemíku mají tvr

Objednací číslo 1D111086
Průměr 152
Typ Disk
Typ částic Karbid křemíku
Značka 3M
Model Scotch-Brite DB-WL
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 152
Typ Disk
Typ částic Karbid křemíku
Značka 3M
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000028491

Popis

Odjehlovací kotouč Scotch-Brite™ je agresivní kotouč navržený pro různé úkoly a povrchy. Pro lehké až střední odjehlování hran na uhlíkových ocelích, nerezové oceli, titanu a měkkých kovech používejte naše tvrdé, agresivní odjehlovací kotouče Scotch-Brite™, které nabízejí tvrdost 11 ve středních a jemných třídách. Naše kotouče z karbidu křemíku mají tvrdost 11, střední a jemné jakosti. Jsou účinné při lehkém až středním odjehlování hran na uhlíkových ocelích, nerezové oceli, titanu a měkkých kovech. konvolutová a netkaná konstrukce našich odjehlovacích kotoučů Scotch-Brite™ zajišťuje konzistentní brusný účinek na rovných nebo nepravidelných površích po celou dobu životnosti kotouče. Naše kotouče jsou tvrdé a odolné, takže jsou ideální pro odstraňování otřepů z lisovaných nebo laserem řezaných dílů, čištění nebo dokončování po pásovém broušení a snižují vydrolování základního materiálu. Nabízejí vynikající povrchovou úpravu, která může eliminovat potřebu dalších finálních dokončovacích kroků. Používají mimořádně ostrá brusná zrna z karbidu křemíku, což je syntetický materiál, který se obvykle používá pro aplikace s nízkým tlakem, jako je dokončování a příprava nátěrů. Karbid křemíku se rozpadá rychleji než oxid hlinitý, což umožňuje jemnější povrchovou úpravu. Materiál s otevřeným pásem je chladný a odolný proti zatížení, což omezuje zanášení vláken. Spolu s neustálým rozpadem vláken v pásu, který odhaluje čerstvé minerály, se tak udržuje vysoký řezný výkon minerálů. Výsledkem je extrémně dlouhá životnost. Průmyslová brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které se skládají z brusiva zabudovaného do netkaných nylonových nebo syntetických vláken. Kombinací brusiva a vláken tímto způsobem vzniká brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Použitím výrobků Scotch-Brite zvýšíte produktivitu a zároveň snížíte potřebu čisticích chemikálií a drátěných kartáčů. Pracují rychle a poskytují konzistentní výsledky, díl za dílem, od estetických dokončovacích prací až po míchání svarů, odstraňování otřepů a další.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D111086
UBB 500634225006
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 18768
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.