text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

3M Brusná houba HI-FL L100xŠ68 mm jemná tvrdá


Standardní houba 3M™ je tenká a přizpůsobivá a je k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku. Naše velmi pružné houby jsou užitečné pro broušení tvarovaných částí nábytku. 3M™ Standard Sponge použijte pro broušení tvarovaných částí nábytku. Naše tenké, pružné a přizpůsobivé brusné houby jsou k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku.

Objednací číslo 631973M
Šířka 68
Tvar Rectangle
Typ Jemné
Délka (mm) 100
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 68
Tvar Rectangle
Typ Jemné
Délka (mm) 100
Značka 3M
Váha kusu (g) 5870.8
HS kód 68053000

Popis

Standardní houba 3M™ je tenká a přizpůsobivá a je k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku. Naše velmi pružné houby jsou užitečné pro broušení tvarovaných částí nábytku. 3M™ Standard Sponge použijte pro broušení tvarovaných částí nábytku. Naše tenké, pružné a přizpůsobivé brusné houby jsou k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 631973M
EAN 4046719251797
UBB 500614588456
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 63197
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.