text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rychlovýměnný mini disk 125MMXM14&5/8IN.


Pro lepší řez a životnost kotoučů používejte 3M™ žebrovanou podložku pro zálohování s kotouči 3M™ Cubitron™ II. Naše podložka má jedinečný vzor žeber a je odolná vůči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáhá zvýšit efektivitu a snížit náklady. maximalizujte životnost a rychlost řezání kotoučů 3M™ Cubitron™ II tím, že s nimi použijete vysoce výkonnou žebrova

Objednací číslo 095843M
Držák Závit
Velikost připojení M14
Průměr brusného kotouče (mm) 127
Značka 3M
Váha kusu (g) 1750
Baleno po 1

Specifikace

Držák Závit
Velikost připojení M14
Průměr brusného kotouče (mm) 127
Značka 3M
Váha kusu (g) 1750

Popis

Pro lepší řez a životnost kotoučů používejte 3M™ žebrovanou podložku pro zálohování s kotouči 3M™ Cubitron™ II. Naše podložka má jedinečný vzor žeber a je odolná vůči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáhá zvýšit efektivitu a snížit náklady. maximalizujte životnost a rychlost řezání kotoučů 3M™ Cubitron™ II tím, že s nimi použijete vysoce výkonnou žebrovanou podložku 3M™ Back-Up Pad. ve spojení s kotouči 3M Cubitron II pomáhají naše záložní podložky zefektivnit procesy a zároveň snížit náklady.

Čísla materiálu

Objednací číslo 095843M
EAN 4001895836565
UBB 500614627148
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 09584
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.