text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radiální štětinový kotouč RB-ZB typ C dm 75 mm granulace 120 bílá 20000 min-¹


Kotouč Scotch-Brite™ s radiálními štětinami je vybaven keramickými brusnými zrny 3M a tvarovanými, pružnými štětinami, které zajišťují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a udržují brusný výkon po celou dobu životnosti kotouče. Náš rychle pracující kotouč odstraňuje povrchové vady včetně barvy, skvrn, připálenin a rzi z velkých ploch. účinně odstraňuje barvu, skvrny, lepidla, připáleniny od svarů, rez, těžké oxidy a povrchové nečistoty z velkých ploch pomocí rychle pracujícího radiálního štětinového kotouče Scotch-Brite™. Naše odolné kotouče jsou navrženy tak, aby řezaly rychle a vydržely déle než drátěné a jiné brusné kotouče. Dobře pracují na hliníku, mosazi, bronzu, uhlíkové oceli, litině, nerezové oceli a dalších kovech. Doporučují se pro použití ve všeobecném průmyslu, leteckém a automobilovém průmyslu, při obrábění kovů a v dopravě. Používají tvarované, pružné štětiny, které nabízejí větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a zůstávají bezpečně na místě při lehkém tlaku, aby bylo dosaženo požadované povrchové úpravy. naše kotouče obsahují keramickou směs oxidu hlinitého 3M, což je keramický minerál s vynikajícími vlastnostmi, který je navržen tak, aby zvyšoval houževnatost a tvrdost zrna. Tato keramická směs oxidu hlinitého je konstruována tak, aby se často lámala, čímž se dosahuje rychlosti řezu a životnosti, která předčí brusné materiály z oxidu hlinitého. Keramická brusiva jsou navržena tak, aby zvládala intenzivní teplo a namáhání. brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které kombinují brusiva s netkaným vláknitým materiálem a vytvářejí brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřenou tkaninou pracuje v chladu a je odolný vůči zatížení, což omezuje zanášení vláken, aby brusné minerály řezaly při vysokém výkonu.

Artikelnummer 301273M
Šířka 9.5
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 75
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Verpakt per 1

Specificaties

Šířka 9.5
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 75
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 430.9
Komoditní kód 96035000

Omschrijving

Kotouč Scotch-Brite™ s radiálními štětinami je vybaven keramickými brusnými zrny 3M a tvarovanými, pružnými štětinami, které zajišťují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a udržují brusný výkon po celou dobu životnosti kotouče. Náš rychle pracující kotouč odstraňuje povrchové vady včetně barvy, skvrn, připálenin a rzi z velkých ploch. účinně odstraňuje barvu, skvrny, lepidla, připáleniny od svarů, rez, těžké oxidy a povrchové nečistoty z velkých ploch pomocí rychle pracujícího radiálního štětinového kotouče Scotch-Brite™. Naše odolné kotouče jsou navrženy tak, aby řezaly rychle a vydržely déle než drátěné a jiné brusné kotouče. Dobře pracují na hliníku, mosazi, bronzu, uhlíkové oceli, litině, nerezové oceli a dalších kovech. Doporučují se pro použití ve všeobecném průmyslu, leteckém a automobilovém průmyslu, při obrábění kovů a v dopravě. Používají tvarované, pružné štětiny, které nabízejí větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a zůstávají bezpečně na místě při lehkém tlaku, aby bylo dosaženo požadované povrchové úpravy. naše kotouče obsahují keramickou směs oxidu hlinitého 3M, což je keramický minerál s vynikajícími vlastnostmi, který je navržen tak, aby zvyšoval houževnatost a tvrdost zrna. Tato keramická směs oxidu hlinitého je konstruována tak, aby se často lámala, čímž se dosahuje rychlosti řezu a životnosti, která předčí brusné materiály z oxidu hlinitého. Keramická brusiva jsou navržena tak, aby zvládala intenzivní teplo a namáhání. brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které kombinují brusiva s netkaným vláknitým materiálem a vytvářejí brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřenou tkaninou pracuje v chladu a je odolný vůči zatížení, což omezuje zanášení vláken, aby brusné minerály řezaly při vysokém výkonu.

Artikelnummers

Artikelnummer 301273M
UBB 500614726973
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 30127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.