text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radiální štětinový kotouč BB-ZS typ C dm 50,8 mm granulace 80 žlutá 15000 min-¹


Štětinové kotouče Scotch-Brite™ s hřídelí jsou vyrobeny z plastu plněného brusným zrnem 3M™ Cubitron™, vytvarovaným do kotouče a nasazeným na vřeteno. Naše kotouče jsou pružné a dobře se přizpůsobují pro rovnoměrný povrch i na těžko přístupných místech. kotouče Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc poskytují rovnoměrný povrch, který účinně čistí a př

Objednací číslo 629653M
Šířka 6
Maximální počet otáček (1/min) 15000
Průměr 50.8
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 6
Maximální počet otáček (1/min) 15000
Průměr 50.8
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 80
Značka 3M
Váha kusu (g) 253.6

Popis

Štětinové kotouče Scotch-Brite™ s hřídelí jsou vyrobeny z plastu plněného brusným zrnem 3M™ Cubitron™, vytvarovaným do kotouče a nasazeným na vřeteno. Naše kotouče jsou pružné a dobře se přizpůsobují pro rovnoměrný povrch i na těžko přístupných místech. kotouče Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc poskytují rovnoměrný povrch, který účinně čistí a připravuje i velmi tvarované povrchy. Naše štětinové kotouče jsou ideální pro použití na detaily, drážky, vzory a složité oblasti. Naše štětinové výrobky pracují tvrději a rychleji než tradiční brusné materiály, aniž by to bylo na úkor kvality povrchové úpravy. Nabízejí úsporu času zpracování, a to pro širokou škálu aplikací.

Čísla materiálu

Objednací číslo 629653M
UBB 500614753027
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 62965
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.